{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex C500 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | antracitna/limonska | |
Standard | EN 407 | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 32,8 g | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 5 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 2 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | da | |
Zračnost | dobro | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094550 10 | |
EAN/GTIN | 4048612015131 | |
Številka proizvajalca | 6049410 |