{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 10 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Oznaka proizvajalca | CoreShield 25-0513B | |
EN 388 | 4X42E | |
Nosilni material | Vlakna iz plemenitega jekla HPPE | |
Prevleka | Mikropena iz nitrila | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črn | |
Masa | 55-82 g | |
Dolžina | 220 mm - 270 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | E | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094523 7 | |
EAN/GTIN | 13603835667093 | |
Številka proizvajalca | 25-0513B/7S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par CoreShield™ 25-0513B 7
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
13,61 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.189 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.309 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Večnamensko | Večnamensko | Heavy Duty |
Prevleka | Mikropena iz nitrila | Nitril pena | PU na vodni osnovi/nitril | PU na vodni osnovi/nitril |
Barva | črn | črna/siva | črna/siva | črna/siva |
Nosilni material | Vlakna iz plemenitega jekla HPPE | DYTEC | HPPE | HPPE |
Tehnologija pletenja | 13G | 15G | 13G | 13G |
EN 388 | 4X42E | 4443E | 4X42E | 4X42EP |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |