Delovne rokavice, par CoreShield™ 23-7518B 7

Št. art.: 094521 7
Popust
13,91 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 18G
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Oznaka proizvajalca CoreShield 23-7518B
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Bazaltna vlakna HPPE
Prevleka Mikropena iz nitrila
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva črn
Masa 45-70 g
Dolžina 220 mm - 270 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094521 7
EAN/GTIN 13603835666874
Številka proizvajalca 23-7518B/7S

Opis

Izvedba:

Serija Honeywell CoreShield™. Serija inovativnih, lahkih delovnih rokavic za zaščito pred vrezi nudi zelo dober občutek otipa in prijetno gibljivost prstov. Poleg tega se serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in robustnostjo. Z elastično in zračno prevleko iz mikropene zagotavljajo rokavice odlično odpornost proti zdrsu tako na mastnih kot tudi na suhih površinah.
CoreShield™ 23-7518B. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi C in tehnologijo pletenja 18-gauge za natančna dela z veliko nevarnostjo vrezov. Veliko udobje nošenja z nosilnim materialom iz bazaltnih vlaken HPPE.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Serija CoreShield™ je na voljo v različnih debelinah pletenja (od 10- do 18-gauge) in prevlekah (mikropena iz nitrila, izjemno tanek nitril).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico