• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Delovne rokavice, par Pro Cut B, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094495 7
Popust
8,36 €
Price per 1 par
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,70 € 8,36 € / par
  • od 10 par
    4,75 € 6,97 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tehnologija pletenja 18G
EN 388 4X42B
Nosilni material HPPE
Prevleka PU/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva črna/zelena
Velikost rokavic 7
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094495 7
EAN/GTIN 4045197890283
Številka proizvajalca 6340/HO GR.7
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut B. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za natančna dela. Inovativna prevleka iz PU-nitrilne pene za zelo dobro prileganje in spretnost prstov ter maksimalno zračnost. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo. Izredno primerno za uporabo v suhem in oljnem delovnem okolju. Tehnologija pletenja 18 Gauge.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico