{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Nosilni material | Dyneema® | |
Prevleka | PU/nitrilna pena | |
Material | Nitril pena | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 28 g | |
Dolžina | 212 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094486 10 | |
EAN/GTIN | 10076490449800 | |
Številka proizvajalca | 11-937/10 |