{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex C300 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Nosilni material | Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črn | |
Velikost rokavic | 7 | |
Masa | 76 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094485 7 | |
EAN/GTIN | 4048612022061 | |
Številka proizvajalca | 6054607 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par uvex C300 wet plus 7
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
15,00 €
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
712 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko |
Prevleka | Nitril | Nitril | Nitril |
Barva | črn | siva/črna | siva/črna |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 4X42C | 4X42B | 4X42C |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | 3/4-prevleka | 3/4-prevleka |