Delovne rokavice, par uvex C300 foam 8

Št. art.: 094480 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    15,77 € / par
  • od 10 par
    13,14 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: brez silikona
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex C300
Lastnosti rokavic brez silikona
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 3X42C
Nosilni material Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črn
Material prevleke PU
Velikost rokavic 8
Masa 14,9 g
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 3
Odpornost proti trganju EN 388 4
Odpornost proti prebadanju EN 388 2
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Zračnost dobro
Brez DMF da
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094480 8
EAN/GTIN 4048612074374
Številka proizvajalca 6054408

Opis

Izvedba:

Serija uvex 300. Lahke, inovativne delovne rokavice s tehnologijo Bamboo-TwinFlex® nudijo dobro zaščito pred vrezi, visoko odpornost proti obrabi in prijeten občutek nošenja. Postopek uvex climazone skrbi za visoko elastičnost in dobre klimatske razmere v rokavicah pri dobrem občutku otipa. Öko-Tex® standard 100 in brez silikona.
C300 foam. S prevleko Soft-Grip-Foam za zanesljiv oprijem v vlažnem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico