{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3X31B | |
Nosilni material | Najlon; Dyneema® | |
Prevleka | PU | |
Material | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | modra | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 14 g | |
Dolžina | 210 mm | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 3 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 3 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | ne | |
Zračnost | dobro | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | dobro | |
Oprijem v olju | dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094478 10 | |
EAN/GTIN | 10076490478596 | |
Številka proizvajalca | 11-518/10 |