Delovne rokavice, par Camapur® Cut 627+ 10

Št. art.: 094476 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    16,37 € / par
  • od 10 par
    13,64 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatična lastnost: 0,3 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camapur®
Vsebina 1
Tehnologija pletenja 13G
elektrostatična lastnost 0,3 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Oznaka proizvajalca Camapur Cut 627+
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 4341X
Nosilni material HPPE
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva/črna
Material prevleke PU
Velikost rokavic 10
Masa 73 g
Dolžina 240 mm - 260 mm
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 3
Odpornost proti trganju EN 388 4
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Zračnost zelo dobro
Brez DMF da
Otip dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094476 10
EAN/GTIN 4008198762706
Številka proizvajalca 062710841E

Opis

Izvedba:

Camapur® Cut 627+. Elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi za montažna dela v suhem in rahlo oljnem delovnem okolju. Tanka PU-prevleka za visoko udobje nošenja in večjo zračnost. Dober oprijem tudi pri rahlo oljnih komponentah. Posebej primerne za obdelavo pločevine, montažna dela s srednjo nevarnostjo vreza.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico