{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Prilagodljivost | dobro | |
EN 388 | 4343C | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | sive | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 9 | |
Masa | 15 g | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 3 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | ne | |
Zračnost | dobro | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094456 9 | |
EAN/GTIN | 4059904107007 | |
Številka proizvajalca | 6315/9 |