Delovne rokavice, par 6315 10

Št. art.: 094456 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    8,04 € / par
  • od 10 par
    6,70 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
5.563 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • brez silikona: ne
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 1
    Tehnologija pletenja 13G
    Prilagodljivost dobro
    EN 388 4343C
    Nosilni material HPPE
    Prevleka PU
    Različica prevleke Prevleka dlani
    Področje uporabe Večnamensko
    Barva sive
    Material prevleke PU
    Velikost rokavic 10
    Masa 15 g
    Odpornost proti obrabi EN 388 4
    Odpornost proti prerezanju EN 388 3
    Odpornost proti trganju EN 388 4
    Odpornost proti prebadanju EN 388 3
    Uporaba za večkratno uporabo
    brez silikona ne
    Zračnost dobro
    Brez DMF ne
    Otip zelo dobro
    Oprijem v mokrem zmerno
    Oprijem v olju dobro
    Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
    Kategorija zaščite Kategorija II
    Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
    Razred zaščite pred vrezi C
    Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094456 10
    EAN/GTIN 4059904107021
    Številka proizvajalca 6315/10

    Opis

    Izvedba:

    6315. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z dobrim udobjem nošenja. Siva delna PU-prevleka za dober oprijem v suhem in rahlo vlažnem delovnem okolju. Niso primerne za ravnanje z oljnimi predmeti.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico