Delovne rokavice, par Polytril™ Top, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094440 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,30 € / par
  • od 10 par
    5,25 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Polytril™
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
Oznaka proizvajalca Polytril Top
Prilagodljivost dobro
EN 388 4121X
Nosilni material Poliamid
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Področje uporabe Heavy Duty
Dolžina 230 mm - 270 mm
Barva črn
Material prevleke Nitril
Velikost rokavic 7
Masa 50-70 g
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip dobro
Oprijem v mokrem zelo dobro
Oprijem v olju zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost ne obstaja
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi 1
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094440 7
EAN/GTIN 3603835500171
Številka proizvajalca 2232236 07

Opis

Izvedba:

Polytril™ Top. Delovne rokavice s prevleko iz nitrila čez zapestje za težje opravila v mokrem in oljnem okolju. Zaradi temne barve so neobčutljive za umazanijo. Posebej primerne za montažna dela v oljnem in mastnem okolju, dela na prostem v vlažnih pogojih, gradbeništvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico