{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Hycron® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa | |
EN 388 | 4121B | |
Nosilni material | Bombaž | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Popolna prevleka | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Dolžina | 256 mm | |
Barva | modra | |
Velikost rokavic | 9 | |
Masa | 69 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094431 9 | |
EAN/GTIN | 10076490604438 | |
Številka proizvajalca | 27-805/9 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |