Delovne rokavice, par 3550 // OIL GRIP 8

Št. art.: 094419 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,12 € / par
  • od 12 par
    5,10 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
3.065 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
EN 388 4131X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/modra
Velikost rokavic 8
Tehnologija pletenja 15G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094419 8
EAN/GTIN 4059904037373
Številka proizvajalca 3550/8

Opis

Izvedba:

3550 Oil Grip. Delovne rokavice s popolno prevleko iz nitrila in dodatno prevleko iz peskanega nitrila na dlani in palcu za kombinacijo zanesljive zaščite proti olju in najboljšega oprijema. Vodoodbojne, oljetesne.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico