{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 388 | 4111X | |
Nosilni material | Bombaž | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 255 mm | |
Barva | rumen | |
Velikost rokavic | 8 | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094411 8 | |
EAN/GTIN | 4045197884169 | |
Številka proizvajalca | 094411 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par BASIC, Velikost rokavic: 8
po ponudbi
Na zalogi
1.879 kosov na zalogi
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.413 kosov na zalogi
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Večnamensko |
Prevleka | Nitril | Nitril |
Barva | rumen | rumen |
Velikost rokavic | 8 | 8 |
EN 388 | 4111X | 4111X |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |