Delovne rokavice, par Cut B, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094405 10
Popust
9,24 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,90 € 9,24 € / par
  • od 12 par
    5,75 € 7,70 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25.455 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez LABS; brez silikona
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez LABS; brez silikona
EN 388 4X42B
Nosilni material Najlon/specialno pletivo/spandeks
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 180 mm
Barva siva/oranžna
Velikost rokavic 10
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094405 10
EAN/GTIN 4062406131227
Številka proizvajalca 094405 10

Opis

Izvedba:

Vsi sestavni deli, tako nosilni material kot tudi prevleka, brez silikona (testirano s strani inštituta Fraunhofer). Zato je izjemno primerno za področja uporabe v avtomobilski industriji ali lakirnicah.
Delovna rokavica za zaščito pred ostrimi predmeti brez silikona z zelo dobrim prileganjem in majhno težo. Zaradi izredne gibljivosti prstov je zelo primerna za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. Specialno pletivo s spandeksom s tehnologijo pletenja 18-gauge in trpežno poliuretansko prevleko.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice, par Cut B, Velikost rokavic: 10

Delovne rokavice, par Cut B, Velikost rokavic: 10

po ponudbi
Na zalogi
25.455 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,24 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
7,70 €
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,92 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8.685 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
8,90 €
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63.696 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,14 €
7,86 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
10,95 €
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10.553 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24.207 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,45 €
1,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
3,71 €
1,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka PU PU/nitril pena Nitril pena Nitril pena PU PU
Nosilni material Najlon/specialno pletivo/spandeks HPPE DYTEC Specialno pletivo Najlon Najlon
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Velikost rokavic 10 10 10 10 10 10
EN 388 4X42B 4X42C 4342C 4331C 4342C 4241B
Razred zaščite pred vrezi B C C C C B
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico