{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Polytril™ | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov | |
Oznaka proizvajalca | Polytril | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 220 mm - 260 mm | |
Barva | bela/siva | |
Material prevleke | Nitril | |
Velikost rokavic | 9 | |
Masa | 36-50 g | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | ne | |
Otip | dobro | |
Oprijem v mokrem | dobro | |
Oprijem v olju | zelo dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094370 9 | |
EAN/GTIN | 3603835500058 | |
Številka proizvajalca | 2232230 09 |