{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Popolna prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Barva | črn | |
Velikost rokavic | 7 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094366 7 | |
EAN/GTIN | 7392626040199 | |
Številka proizvajalca | 882/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par Tegera® 882 7
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
6,48 €
4,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.890 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | Natančnost |
Prevleka | Nitril pena | Nitril |
Nosilni material | Najlon | Najlon |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |