{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Zaščita pred udarci; s samopritrdilnim trakom | |
EN 388 | 0021XP | |
Nosilni material | Microthan®; Impactothan® | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 207 mm | |
Barva | siva/rumena | |
Velikost rokavic | 7 | |
Standard | Zaščita proti vibracijam in udarcem (EN ISO 10819) | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za voznike | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094335 7 | |
EAN/GTIN | 7392626033559 | |
Številka proizvajalca | 9185/7 |