Delovne rokavice, par KX-10 OBSIDIAN 7

Št. art.: 094318 7
Popust
8,45 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 1
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Sušenje Sušenje na zraku
    Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Ojačan pregib palca
    EN 388:2003 4542
    EN 388 4X42C
    Nosilni material HPPE
    Prevleka PU na vodni osnovi/nitril
    Različica prevleke Prevleka dlani
    Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
    Dolžina 255 mm
    Barva Črna/rjava
    Velikost rokavic 7
    Tehnologija pletenja 18G
    AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
    Uporaba za večkratno uporabo
    Kategorija zaščite Kategorija II
    Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
    Razred zaščite pred vrezi C
    Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094318 7
    EAN/GTIN 6942542968834
    Številka proizvajalca KX-10/SZ.7

    Opis

    Izvedba:

    Tesno prilegajoče in lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z zaščitno stopnjo 5 iz poliuretana in nitrila za dober oprijem.
    • Brezšiven nosilni material iz HPPE s tehnologijo pletenja 18-gauge.
    • Ojačan pregib palca za večjo obstojnost.
    • Elastična manšeta s pleteno obrobo.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico