Delovne rokavice, par KX-07 PETROLEA 7

Št. art.: 094316 7
Popust
5,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Pranje 40 °C, pisano perilo
Sušenje Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
EN 388 4121X
Nosilni material Lycra®, poliamid
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 255 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 7
Tehnologija pletenja 15G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094316 7
EAN/GTIN 6942542968681
Številka proizvajalca KX-07/SZ.7

Opis

Izvedba:

Oljeodbojne zaščitne delovne rokavice z dvojno prevleko iz nitrila za mokro in oljno okolje.
  • Popolna prevleka iz nitrila za zanesljivo zaščito pred oljem in maščobami.
  • Prevleka dlani in prstov iz nitril pene za zanesljiv oprijem v mokrem in oljnem okolju.
  • Elastična manšeta s pleteno obrobo.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico