{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Grip | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril pena/nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Barva | modra/črna | |
Velikost rokavic | 10 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094309 10 | |
EAN/GTIN | 4067263202790 | |
Številka proizvajalca | 094309 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER GRIP 10
po ponudbi
Na zalogi
4.646 kosov na zalogi
4,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
887 kosov na zalogi
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | Nitril pena/nitril | Nitril |
Nosilni material | Najlon | Najlon |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 10 | 10 |
Tehnologija pletenja | 15G | 15G |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani |