Delovne rokavice, par MASTER FIT OIL+ 9

Št. art.: 094308 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,72 € / par
  • od 12 par
    5,60 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9.366 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MASTER FIT
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic Brez DMF; Ojačan pregib palca
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Področje uporabe Natančnost
Barva modra/črna
Velikost rokavic 9
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094308 9
EAN/GTIN 4062406423827
Številka proizvajalca 094308 9

Opis

Izvedba:

Večnamenska rokavica s tehnologijo pletenja 18-gauge ter dvojno prevleko iz nitrila in peskanega nitrila. Strukturirana površina na dlani in prstih zagotavlja zelo dober oprijem v olju. Brez DMF.
MASTER FIT OIL+. Popolna prevleka iz nitrila sega do zapestja. Z njo je rokavica posebej primerna za mokro in oljnato delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico