{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER FIT | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Lycra®/poliamid | |
Prevleka | Nitril / PU | |
Področje uporabe | Preciznost; Večnamensko | |
Barva | modra/črna | |
Velikost rokavic | 8 | |
Vrsta izdelka | ESD-delovne rokavice |
Številka izdelka | 094304 8 | |
EAN/GTIN | 4062406745639 | |
Številka proizvajalca | 094304 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER FIT ESD, Velikost rokavic: 8
po ponudbi
Na zalogi
37.553 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.105 kosov na zalogi
1,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31.581 kosov na zalogi
1,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34.396 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Preciznost; Večnamensko | Natančnost | Natančnost | Natančnost |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Nosilni material | Lycra®/poliamid | Poliester, karbon | Poliester, karbon | Poliester, karbon |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik |
EN 388 | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |