Delovne rokavice, par uvex Bamboo TwinFlex 9

Št. art.: 094294 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
1.820 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 18G
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Bambusova viskoza, HPPE, jeklo, PA, elastan
Prevleka Pena Xtra Grip iz vodnega polimera
Področje uporabe Večnamensko
Barva zelena
Standard EN 407
Velikost rokavic 9
Kontaktna vročina do 100 °C
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094294 9
EAN/GTIN 4048612085950
Številka proizvajalca 6009009

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi uvex s pletenjem 18-gauge in patentirano tehnologijo Bamboo TwinFlex®. Do 45 % iz recikliranega poliamida in bambusove viskoze. Posebej udobno zaradi dobre zračnosti in prilagodljivega prileganja. Daljša življenjska doba zaradi visoke odpornosti proti obrabi in ojačanega pregiba palca.
Uporaba: Primerno za suha in rahlo vlažna delovna okolja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Model je primeren za prenos toplote ob dotiku pri temperaturah do +100 °C v skladu z EN 407.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico