Delovne rokavice, par uvex phynomic allround 7

Št. art.: 094292 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,86 € / par
  • od 10 par
    4,88 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex phynomic
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
EN 388 3121X
Nosilni material Poliamid, elastan
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Barva črna/antracitna
Velikost rokavic 7
Masa 39 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094292 7
EAN/GTIN 4048612044469
Številka proizvajalca 6004907

Opis

Izvedba:

phynomic allround. Za umazanijo neobčutljive, vsestransko uporabne delovne rokavice za mehanska dela v suhih in rahlo oljnih področjih. Standard Eko-Tex® 100 in dermatološko potrjena združljivost s kožo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico