Delovne rokavice, par 3525, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094278 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    2,28 € / par
  • od 12 par
    1,90 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Oznaka proizvajalca 3525 // NYLONTEX SOFT HV
EN 388 2131X
Nosilni material Najlon
Prevleka Lateks pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Preciznost
Barva Neonsko rumena/temno modra
Velikost rokavic 9
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094278 9
EAN/GTIN 4059904166561
Številka proizvajalca 3525-9

Opis

Izvedba:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Udobna rokavica s pleteno manšeto v neonsko rumeni barvi za večjo vidljivost. Penasta prevleka iz lateksa zagotavlja posebno nedrseč oprijem.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico