Delovne rokavice, par MASTER PU, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094253 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.983 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master PU
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
EN 388 2111X
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Preciznost
Barva bela
Velikost rokavic 6
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094253 6
EAN/GTIN 4067263830771
Številka proizvajalca 094253 6

Opis

Izvedba:

Montažne rokavice MASTER PU. Podlaga iz najlona v kombinaciji s PU prevleko zagotavlja izjemno lahke in prilagodljive lastnosti nošenja – kot druga koža. Tehnologija pletenja 18 Gauge dodatno zagotavlja odličen otip in občutek na konicah prstov. Primerne za zaslone na dotik.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico