{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Prijazno za kožo alergikov | |
Oznaka proizvajalca | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 220 mm - 260 mm | |
Barva | siva/modra | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 14-20 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
brez silikona | da | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094250 10 | |
EAN/GTIN | 3603835501383 | |
Številka proizvajalca | 2400260 10 |