{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Camapur® | |
Vsebina | 1 | |
elektrostatična lastnost | 0,6 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvajalca | Camapur Comfort 616+ | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3131X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 240 mm - 260 mm | |
Barva | bela | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 8 | |
Masa | 36 g | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
brez silikona | ne | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | da | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094245 8 | |
EAN/GTIN | 4008198761686 | |
Številka proizvajalca | 061608941E |