Delovne rokavice, par 8800 // FLEXIBLE FIT 7

Št. art.: 094238 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    4,86 € / par
  • od 12 par
    4,05 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
618 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/siva
Velikost rokavic 7
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094238 7
EAN/GTIN 4059904105102
Številka proizvajalca 8800/7

Opis

Izvedba:

8800 FLEXIBLE FIT. Nedrseče delovne rokavice s prevleko iz nitril pene na posebni elastični pleteni tkanini za dobro udobje nošenja. Primerne tudi za vlažno in rahlo oljno delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico