Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura bombažnih rokavic 5010 10

Št. art.: 094207 10
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 260 mm
Vsebina 12 par
Barva naravna
Velikost rokavic 10
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Bombažne delovne rokavice
Material Bombaž
Vrsta izdelka Bombažne delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094207 10
Številka proizvajalca 5010

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za manj nevarna in montažna dela, za zaščito pred odrgninami, žulji in umazanijo.
5010. Delovne rokavice iz bombažnega džersija z všitki. Obojestranska uporaba.

Uporaba:

Suha, čista področja, finomontaža, elektronska in inštalacijska dela.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico