Garnitura bombažnih rokavic Tegera® 8120, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094202 7
Nastavi ceno 12 par (1,26 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF
Dolžina 220 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Vsebina 12 par
Barva bela
Področje uporabe Natančnost
Nosilni material Bombaž
Različica prevleke Brez prevleke
Velikost rokavic 7
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Bombažne delovne rokavice
Material Bombaž
Vrsta izdelka Bombažne delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094202 7
EAN/GTIN 7392626063853
Številka proizvajalca 8120/7
Proizvajalec Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za manj nevarna in montažna dela, za zaščito pred odrgninami, žulji in umazanijo.
Tegera® 8120. Tekstilne delovne rokavice iz bombaža z robom v zapestju in dobro spretnostjo prstov. Prijetno za nošenje zaradi lahkega zračnega nosilnega materiala. S posebej oblikovanim palcem.

Uporaba:

Suha, čista področja, finomontaža, elektronska in inštalacijska dela

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico