{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Nosilni material | Goveje usnje | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 110 g | |
Material | Goveje usnje | |
Velikost rokavic | 7 | |
Dolžina | 260 mm | |
Debelina | 0,9 | |
EN 388 | 3133X | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice Driver | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | bela | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za voznike |
Številka izdelka | 094062 7 | |
EAN/GTIN | 4062406094539 | |
Številka proizvajalca | 094062 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice Driver, podložene 7
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.241 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Večnamensko |
Material | Goveje usnje | Goveje usnje |
Nosilni material | Goveje usnje | Goveje usnje |
EN 388 | 3133X | 3143X |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za voznike | Delovne rokavice za voznike |
Različica prevleke | Brez prevleke | Brez prevleke |