{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Nosilni material | Goveje usnje | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 80 g | |
Material | Goveje usnje | |
Velikost rokavic | 8 | |
Dolžina | 260 mm | |
Debelina | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za voznike | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | bela | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za voznike |
Številka izdelka | 094060 8 | |
EAN/GTIN | 4045197890481 | |
Številka proizvajalca | 094060 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice Driver, nepodložene 8
po ponudbi
Na zalogi
5.365 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | bela |
Vsebina | 1 | 1 |
Material | Goveje usnje | Goveje usnje |
Nosilni material | Goveje usnje | Goveje usnje |
Velikost rokavic | 8 | 8 |
Lastnosti rokavic | brez silikona ;Brez lateksa ;Brez DMF | brez silikona ;Brez lateksa ;Brez DMF |
EN 388 | 3143X | 3133X |