Delovne rokavice, par Hidrofobno usnje 9

Št. art.: 094051 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,30 € / par
  • od 12 par
    7,75 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
3.471 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 1
    Nosilni material Goveje usnje
    Material Goveje usnje
    EN 388 2122X
    Uporaba za večkratno uporabo
    Področje uporabe Heavy Duty
    Barva Modra/bele
    Vrsta izdelka Delovne rokavice iz govejega usnja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094051 9
    EAN/GTIN 4062406777012
    Številka proizvajalca 094051 9

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostne delovne rokavice iz hidrofobnega močnega govejega usnja z zavihkom in hrbtišča iz bombaža in Canvasa ter bombažno notranjo podlogo za dodatno udobje nošenja. Hidrofobno usnje je odbojno za vodo in olje.
    Usnjene delovne rokavice za uporabo pri mehanskih tveganjih. S čvrstim dvojnim šivom in gumiranim zavihkom. Robusten vrhnji material zagotavlja dolgo življenjsko dobo rokavic. V celoti usnjen kazalec.

    Standard:

    EN388; EN ISO 21420

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico