{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 165 g | |
Material | Cepljeno goveje usnje | |
Velikost rokavic | 10 | |
Dolžina | 260 mm | |
Debelina | 1 | |
EN 388 | 4123X | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Barva | siva/zelena | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja |
Številka izdelka | 094012 10 | |
EAN/GTIN | 4045197890436 | |
Številka proizvajalca | 094012 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par Cepljeno goveje usnje 10
po ponudbi
Na zalogi
45.138 kosov na zalogi
3,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21.079 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67.007 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Material | Cepljeno goveje usnje | Goveje usnje | Goveje usnje |
Velikost rokavic | 10 | 10 | 10 |
EN 388 | 4123X | 3233X | 3133X |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja | Delovne rokavice iz govejega usnja | Delovne rokavice iz govejega usnja |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja |
Različica prevleke | Brez prevleke | Brez prevleke | Brez prevleke |