Delovne rokavice, par Cepljeno goveje usnje 11

Št. art.: 094010 11
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
1.051 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Nosilni material Cepljeno goveje usnje
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF
Različica prevleke Brez prevleke
Material Cepljeno goveje usnje
Material hrbtišča dlani Hrbtišče iz bombaža in Canvasa
Vrsta usnja Cepljeno goveje usnje
Velikost rokavic 11
EN 388 3133X
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja
Področje uporabe Heavy Duty
Barva sive
Vrsta izdelka Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094010 11
EAN/GTIN 4029201128463
Številka proizvajalca FALKE-C

Opis

Izvedba:

Podložene delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja, z neobdelano, robustno hrbtno stranjo iz bombaža in Canvasa.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico