Varnostni nadčevlji, črni MILLENIUM PREMIUM L

Št. art.: 092941 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Material zaščitne kapice Kompoziti
Evropska velikost čevlja 45–48
Vrsta izdelka Nadčevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092941 L
EAN/GTIN 3660542692452
Številka proizvajalca ML PCL GR. L

Opis

Izvedba:

Varnostni nadčevlji za obiskovalce, v skladu z zahtevami za osebno varovalno opremo. Barvna koda za tri velikosti. Zanesljiva zaščita pred stiskanjem in udarci zaradi kompozitne kape v področju prstov. Podaljšan varnostni jezik za zaščito narta. Pralni material omogoča higiensko vnovično uporabo. Praktična uporaba z različnimi vrstami čevljev.
  • TPU vrhnji material, vodotesen.
  • Nedrseč polpodplat iz TPU.
  • Brez kovine.
  • Majhna masa.
  • Široka izvedba.

Standard:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico