Na voljo je alternativni izdelek:

Varnostni visoki delovni čevlji, rumene barve DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5 46

Št. art.: 092920 46
Popust
26,03 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Barva rumena
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092920 46
EAN/GTIN 8713197301370
Številka proizvajalca 142YP GR. 46

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji PROTOMASTOR FULL SAFETY. Vodoodporni in nedrseči, za
zagotavljanje varnih delovnih pogojev.
  • Zgornji del PVC
  • Podplat PVC, črna.

Uporaba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico