• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Varnostni visoki delovni čevlji, zeleni DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5, Evropska velikost čevlja: 37

Št. art.: 092919 37
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 par
  • Koraki naročila: 6 par
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S5
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Barva zelena
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092919 37
EAN/GTIN 8713197371380
Številka proizvajalca NA2KL01.37
Proizvajalec Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji JobGUARD FULL SAFETY za zahtevne naloge. Odličen oprijem z zunanjim delom podplata, odpornim na olje. Zaradi prijetnega udobja nošenja so primerni za vsakodnevno uporabo.
  • Vrhnji material Acifort®.
  • Podplat Acifort®, črn.
  • Vložek Dunlop Acifort® Comfort.
  • Črna podloga.

Uporaba:

Agrarno gospodarstvo

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico