Varnostni visoki delovni čevlji črne barve DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5 39

Št. art.: 092916 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S5
  • Material zaščitne kapice: Zid
  • Varnost proti prerezanju: Zid

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S5
    Material zaščitne kapice Zid
    Varnost proti prerezanju Zid
    Barva črna
    Evropska velikost čevlja 39
    Vrsta izdelka Gumijasti škornji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092916 39
    EAN/GTIN 8713197371274
    Številka proizvajalca NA2HD01.39

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni visoki delovni čevlji JobGUARD FULL SAFETY za zahtevne naloge. Odličen oprijem z zunanjim delom podplata, odpornim na olje. Zaradi prijetnega udobja nošenja so primerni za vsakodnevno uporabo.
    • Vrhnji material Acifort®.
    • Podplat Acifort®, črn.
    • Vložek Dunlop Acifort® Comfort.
    • Črna podloga.

    Uporaba:

    Industrie

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S5 SRC

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico