Na voljo je alternativni izdelek:

Čistilna pena Clean & Care, Vsebina: 300ml

Št. art.: 092872 300
Popust
12,85 €
(42,00 € / 1 Litre)
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
Vsebina 300 ml
Vrsta izdelka Nega čevljev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092872 300
EAN/GTIN 5000204063943
Številka proizvajalca REINIGUNGSSCHAUM CLEAN & CARE 300

Opis

Izvedba:

Čistilna pena za čevlje za pazljivo čiščenje in nego vseh materialov, na primer usnja, velurja ali sintetike. Zanesljivo odstranjuje ostanke in umazanijo brez poškodb materiala.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.
Za prejemnike blaga v DE, AT, CH, FR, BE, NL.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico