Vložki, antracitni Vložek comfort, HARD 45

Št. art.: 092866 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol Univerzalne
    Evropska velikost čevlja 45
    Barva rdeča
    Vrsta izdelka Vložki za čevlje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092866 45
    EAN/GTIN 4062406281915
    Številka proizvajalca 092866 45

    Opis

    Izvedba:

    Vložek GARANT comfort. V območju pete je integriran blažilni element, odvisen od teže, ki zagotavlja idealno blaženje za vsakega uporabnika. Luknjice v sprednjem delu stopala zagotavljajo visoko stopnjo izmenjave zraka in klimatskega udobja.
    Trd blažilni element za osebe z maso od 86 kg do 120 kg.

    Primerno za:

    Varnostni delovni čevlji GARANT comfort.
    Art. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

    GARANT Varnostni visoki delovni čevlji comfort.
    Art. 092074, 092075.

    GARANT Varnostni delovni sandali comfort.
    Art. 092050, 092051, 092054, 092055.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Vložki, antracitni Vložek comfort, HARD 45

    Vložki, antracitni Vložek comfort, HARD 45

    po ponudbi
    Na zalogi
    105 kosov na zalogi
    7,20 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    5 kosov na zalogi
    7,20 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    91 kosov na zalogi
    7,20 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Barva rdeča zelena rumena
    Evropska velikost čevlja 45 45 45
    Vrsta izdelka Vložki za čevlje Vložki za čevlje Vložki za čevlje
    Spol Univerzalne Univerzalne Univerzalne

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico