Vložki, antracitni Vložek comfort, HARD, Evropska velikost čevlja: 37

Št. art.: 092866 37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Evropska velikost čevlja 37
Barva rdeča
Vrsta izdelka Vložki za čevlje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092866 37
EAN/GTIN 4062406281830
Številka proizvajalca 092866 37

Opis

Izvedba:

Vložek GARANT comfort. V območju pete je integriran blažilni element, odvisen od teže, ki zagotavlja idealno blaženje za vsakega uporabnika. Luknjice v sprednjem delu stopala zagotavljajo visoko stopnjo izmenjave zraka in klimatskega udobja.
Trd blažilni element za osebe z maso od 86 kg do 120 kg.

Primerno za:

Varnostni delovni čevlji GARANT comfort.
Art. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Varnostni visoki delovni čevlji comfort.
Art. 092074, 092075.

GARANT Varnostni delovni sandali comfort.
Art. 092050, 092051, 092054, 092055.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vložki, antracitni Vložek comfort, HARD, Evropska velikost čevlja: 37

Vložki, antracitni Vložek comfort, HARD, Evropska velikost čevlja: 37

po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva rdeča zelena rumena
Evropska velikost čevlja 37 37 37
Vrsta izdelka Vložki za čevlje Vložki za čevlje Vložki za čevlje
Spol Univerzalne Univerzalne Univerzalne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico