Visoki delovni čevlji za varilce, antracitni VX 7380 PERB, S3 XB 41

Št. art.: 092815 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol Univerzalne
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Jeklo
    Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 41
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092815 41
    EAN/GTIN 4044348369951
    Številka proizvajalca VX7380PERBS3XB41P

    Opis

    Izvedba:

    Visoki delovni čevlji za livarje in varilce VX 7380 PERB za ekstremne pogoje. Sistem žlebov za odvajanje vročih tekočin.
    • Zaprt jezik.
    • Podplat iz jekla, antraciten.
    • Blaženje na peti SECURA VARIO®.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Udoben vložek ERGO-COOL®.

    Standard:

    EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 38–48.
    Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico