Visoki delovni čevlji, antracitni OSLO Bau GORE II, S3 XB 38

Št. art.: 092786 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092786 38
EAN/GTIN 4044348293300
Številka proizvajalca OSLO BAU GORE II XB 38

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji z vezalkami OSLO Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. Blaženje na peti SECURA VARIO®.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan Alpine, antraciten.
  • Podložen rob.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Močnejša zaščita pred predrtjem.
  • Udoben vložek ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–51.