Visoki delovni čevlji z vezalkami, črni/rjavi ESD CK Polar SF NB 44

Št. art.: 092783 44
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): 200
  • Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) 200 °C
Izolacija proti mrazu do -20 °C
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca ESD CK Polar SF
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092783 44
EAN/GTIN 4044348589236
Številka proizvajalca ESD CK POLAR SF NB GR. 44

Opis

Izvedba:

ESD CK Polar ščiti pri ekstremnem mrazu. Podloga iz ovčjega pletiva z izjemno toplotno izolacijo ohranja stopala topla in obenem preprečuje znojenje. Nedrseč podplat s pregibno cono zagotavlja stabilnost.
  • Podplat s profilom 3 mm.
  • Močno blažijo drsenje tudi na gladkih, mokrih in oljnih tleh.
  • Visoka odpornost proti urezu in mehanskim obremenitvam.
  • Pregibna cona z vrtiščem.
  • Široka stopalna površina.
  • Dobra odpornost proti kislinam in lugom.
  • Odpornost na vročino do pribl. 220 °C, za kratek čas odpornost na vročino do pribl. 300 °C.
  • Samopritrdilni trak. Zaprt jezik.
  • Vezalke na sredini.
  • Podloga iz ovčjega pletiva (izolacija proti mrazu do maks. -20°C).
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT.

Standard:

EN ISO 20345:2011

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico