Visoki delovni čevlji, antracitni STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 36

Št. art.: 092781 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Jeklo
    Varnost proti prerezanju Jeklo
    Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
    Izolacija proti mrazu do -20 °C
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 36
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092781 36
    EAN/GTIN 4044348487969
    Številka proizvajalca STAVANGER BAU GORE II NB 36

    Opis

    Izvedba:

    Visoki delovni čevlji STAVANGER Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. Dobra odpornost proti kislinam in lugom. Visoka odpornost proti urezu in mehanskim obremenitvam. Široka stopalna površina. Močno blažijo drsenje tudi na gladkih, mokrih in oljnih tleh. Z blaženjem na peti SECURA VARIO® in odpornostjo na vročino do pribl. 220 °C.
    • Zaprt jezik.
    • Podplat Perbunan Alpine, antraciten.
    • Močnejša zaščita pred predrtjem.
    • Kaveljčki za vezalke.
    • Povišan zgornji del.
    • Podložen rob.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Udoben vložek ERGO-COOL®.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–51.
    Široka izvedba XB pod art. 092782.
    Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico