Nizki delovni čevlji, črni/rdeči HANNAH XXTL Low ESD, S3 37

Št. art.: 092747 37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092747 37
EAN/GTIN 4030839354148
Številka proizvajalca 742531-37

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni delovni čevlji HANNAH XXTL Low.
  • Vrhnji material iz hidrofobnih mikrovlaken in tekstila.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO Lady X.
  • Podplat PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, nedrseč.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • Oprema brez usnja.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.